Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159300018 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1159300018 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl 1159300018 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl 1159300018 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl 1159300018 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2003184
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159300018
EAN/GTIN:
     4007123114429
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
    - Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
    - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
    - Steckdosen mit Kinderschutz.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,6579*
€ 11,4929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2979*
€ 11,0645
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8179*
€ 10,4933
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951180100
ab € 9,56*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300128
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.