Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121912 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00121912 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Hama 00121912 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20089874
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121912
EAN/GTIN:
     4047443186584
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Verbrauchern
    - Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
    - 2-poliger, grün beleuchteter Schalter
    - mit Kindersicherung
    - GS-geprüft
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1,5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.