Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 215 4,32 cm (1.7") 83 g Beige Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 215 4,32 cm (1.7") 83 g Beige Einsteigertelefon
Doro Primo 215 4,32 cm (1.7") 83 g Beige Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20116692
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360030
EAN/GTIN:
     4260117672132
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Beige
Typ
Einsteigertelefon
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Ungarisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Türkisch
Audio
FM-Radio
Ja
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
240 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.7 "
Display-Auflösung
160 x 128 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83 g
Breite
51 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
115 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.