Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WK 3462 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WK 3462 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz
Clatronic WK 3462 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20124804
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263342
EAN/GTIN:
     4006160633429
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
50 A
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.