Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WK 3452 Wasserkocher 1,8 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WK 3452 Wasserkocher 1,8 l 2200 W Schwarz
Clatronic WK 3452 Wasserkocher 1,8 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20124842
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263227
EAN/GTIN:
     4006160632279
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher schwarz 1,8l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
255 mm
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263217
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.