Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2300 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2300 Montage-Kit
APC ACDC2300 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20168165
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2300
EAN/GTIN:
     731304298854
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
usv montage kit apc
usv montage kit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
474 mm
Verpackungstiefe
1264 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
34090 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27670 g
Breite
350 mm
Tiefe
1072 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,04*
€ 1.253,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,85*
€ 1.251,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,66*
€ 1.231,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,47*
€ 1.148,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2301
ab € 204,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.