Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2301 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2301 Montage-Kit
APC ACDC2301 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20168166
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2301
EAN/GTIN:
     731304298861
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
usv montage kit apc
usv montage kit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
1264 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
4470 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
65 mm
Tiefe
1162 mm
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2300
ab € 965,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.