Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BTV114 71,1 cm (28") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BTV114 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV114 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV114 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV114 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV114 71,1 cm (28") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20323567
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BTV114/B
EAN/GTIN:
     5019318440595
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.063 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
28 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
385 mm
Abstand zur Wand (min)
77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,85*
Zubehör
B-Tech
BT9901/B
ab € 67,86*
Zubehör
B-Tech
BT9905/BS
ab € 159,36*
Zubehör
B-Tech
BT9906/BS
ab € 251,61*
Zubehör
B-Tech
BT9908/S
ab € 446,88*
Zubehör
B-Tech
BT9909/BS
ab € 380,90*
Zubehör
B-Tech
BTV112/B
ab € 26,33*
Zubehör
B-Tech
BTV113/B
ab € 36,21*
Zubehör
B-Tech
BTV500/B
ab € 22,19*
Zubehör
B-Tech
BTV502/B
ab € 38,33*
Zubehör
B-Tech
BTV503/B
ab € 45,84*
Zubehör
B-Tech
BTV510/B
ab € 27,55*
Zubehör
B-Tech
BTV511/B
ab € 37,23*
Zubehör
B-Tech
BTV520/B
ab € 33,15*
Zubehör
Ventry
BTV504/B
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.