Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 2287 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 2287 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Schwarz
Severin AT 2287 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Schwarz
Severin AT 2287 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Schwarz
Severin AT 2287 Toaster 2 Scheibe(n) 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20421051
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 2287
EAN/GTIN:
     4008146009600
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Automatik-Toaster
AT 2287 / schwarz
Leistung: ca. 700 W

- wärmeisolierendes Gehäuse
- integrierter Brötchen-Röstaufsatz
- Röstzeitelektronik
- einstellbarer Bräunungsgrad
- separate Auslösetaste
- automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Integrierter Brötchenwärmer
Ja
Energie
Leistung
700 W
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.