Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio XR-18X1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio XR-18X1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent
Casio XR-18X1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent
Casio XR-18X1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20462549
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-18X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Standard-Schriftbänder für Label-Printer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
18 mm
Bandlänge
8 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
XR-9YW
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.