Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Spülmittelspender
>
Artikel
GROHE 40535 000 Seifenspender 0,4 l Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-20495091
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
40535 000
EAN/GTIN:
4005176905490
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
76.2 mm
Düsenlänge
76 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche
76 mm
Höhe unter der einbettenden Oberfläche
254 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
45 mm
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
30 mm
Tankdurchmesser
67 mm
Technische Details
Platzierung
Tisch
Fassungsvermögen
0.4 l
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Nicht-sanitäre Einrichtungen
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Spülmitteldispenser
,
Spülmittelspender
,
Spülmittelspender-Station
,
Spülorganizer
,
grohe spülmittelspender
,
spülmittelspender
,
cremeseifenspender 500ml
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 37107000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Grohe
37107000
ab € 41,08*
Ähnlich
GROHE 37112000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Grohe
37112000
ab € 74,35*
Ähnlich
GROHE 40535 DC0 Seifenspender 0,4 l Edelstahl
Grohe
40535 DC0
ab € 57,44*
Ähnlich
GROHE 40536 DC0 Seifenspender 0,4 l Edelstahl
Grohe
40536 DC0
ab € 52,57*
Ähnlich
Grohe Spülrohr 390x350mm awe
Grohe
37100SH0
ab € 14,81*
Ähnlich
Grohe Spülrohr chr
Grohe
43905000
ab € 14,05*
Ähnlich
Grohe Spülrohrgarnitur f WC-Druckspüler Rondo A.S. chr
Grohe
42041000
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen