Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Montage Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Montage Zubehör
Brodit Montage Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2050723
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215183
EAN/GTIN:
     7320282151836
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
PDA
Montage
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.