Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Montage Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Montage Zubehör
Brodit Montage Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2052203
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     213005
EAN/GTIN:
     7320280000495
Suchbegriffe:
Komponent
MoveClip Mini. 2 Rückseiten + 1 Vorderseite. 50 x 35 x 4 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.