Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology D1
Synology D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20553630
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY TYPE D1
EAN/GTIN:
     4711174720590
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu Einzelbenutzern: die Synology Produkte bieten eine große Auswahl, die verschiedenste Bedürfnisse erfüllen, aber trotzdem ähnliche Merkmale haben - sie sind umweltfreundlich, ruhig und vielseitig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
DS409, DS409+, DS410, DS410j, DS411+, DS411+II, DS411j, DS413j, DS414j, DS411
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
160 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.