Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology D3
Synology D3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20553632
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY TYPE D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu Einzelbenutzern: die Synology Produkte bieten eine große Auswahl, die verschiedenste Bedürfnisse erfüllen, aber trotzdem ähnliche Merkmale haben - sie sind umweltfreundlich, ruhig und vielseitig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
DS1010+, DS1511+, DS710+, DX510
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
172 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.