Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology R2
Synology R2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20553637
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY TYPE R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu Einzelbenutzern: die Synology Produkte bieten eine große Auswahl, die verschiedenste Bedürfnisse erfüllen, aber trotzdem ähnliche Merkmale haben - sie sind umweltfreundlich, ruhig und vielseitig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
RS212, RS411, RS810+, RS810RP+, RS812, RS812+, RS812RP+, RX410
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Breite
171 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.