Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology R3
Synology R3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20553638
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY TYPE R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu Einzelbenutzern: die Synology Produkte bieten eine große Auswahl, die verschiedenste Bedürfnisse erfüllen, aber trotzdem ähnliche Merkmale haben - sie sind umweltfreundlich, ruhig und vielseitig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kompatibilität
DS2411+, DS2413+, DS3611xs, DX1211, RS2211+, RS2211RP+, RS3411RPxs, RS3411xs, RX1211, RX1211RP, RS2212+, RS2212RP+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
171 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.