Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology R5
Synology R5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20553640
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY TYPE R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu Einzelbenutzern: die Synology Produkte bieten eine große Auswahl, die verschiedenste Bedürfnisse erfüllen, aber trotzdem ähnliche Merkmale haben - sie sind umweltfreundlich, ruhig und vielseitig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kompatibilität
RS10613xs+, RS2414+, RS2414RP+, RS3413xs+, RS3614xs+, RX1213sas, RX1214, RX1214RP, RS3614RPxs, RS3614xs
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
171 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.