Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Slim
Synology Slim
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20553641
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY TYPE SLIM
EAN/GTIN:
     846504000630
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu Einzelbenutzern: die Synology Produkte bieten eine große Auswahl, die verschiedenste Bedürfnisse erfüllen, aber trotzdem ähnliche Merkmale haben - sie sind umweltfreundlich, ruhig und vielseitig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
DS409slim, DS411slim, DS414slim
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
114 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.