Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 2658026998 Dateiablagebox Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 2658026998 Dateiablagebox Polystyrene Schwarz
Jalema 2658026998 Dateiablagebox Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20553970
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2658026998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Höhe
252 mm
Tiefe
152 mm
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Maximale Kapazität (hängende Ordner)
15
Geeignet für die Aufbewahrung von
Hängeordner
Lieferumfang
Anzahl der Hängeordner
5
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.