Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20555470
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     601830
EAN/GTIN:
     4004470018301
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
330 mm
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Heizplatte
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.