Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00063421 Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00063421 Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Hama 00063421 Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Hama 00063421 Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2059229
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063421
EAN/GTIN:
     4007249634214
Suchbegriffe:
Passepartoutkarton
Passepartoutpappe
passepartoutkarton
  • rechteckiges Passepartout - mit weißem Schrägschnitt für Fotos 20x30 cm - verstärkt die Bildpräsentation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
1.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.