Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43703 DVD-Rohling 8,5 GB DVD-R


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim 43703 DVD-Rohling 8,5 GB DVD-R
Verbatim 43703 DVD-Rohling 8,5 GB DVD-R
Verbatim 43703 DVD-Rohling 8,5 GB DVD-R
Verbatim 43703 DVD-Rohling 8,5 GB DVD-R
Verbatim 43703 DVD-Rohling 8,5 GB DVD-R
Artikel-Nr.:
     832-73545
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43703
EAN/GTIN:
     0023942437031
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien

* SCCG CD/DVDR '03 - '09.

Die optischen Medien von Verbatim für den professionellen Einsatz zeichnen sich im Vergleich zu den Vorgaben der Normungsgremien durch strengere Spezifikationen aus.

Dank strengerer Spezifikationen wird eine bessere Kompatibilität mit Abspiel- und Aufnahmegeräten sichergestellt. Dies führt wiederum zu einer höheren Aufnahmequalität und somit zu längeren Archivierungszeiten und einer besseren Lesbarkeit.

Sie erkennen die optischen Medien für den professionellen Einsatz von Verbatim am DataLifePlus-Branding.
Double/Dual Layer ist eine beschreibbare Disk mit 8,5 GB Speicherkapazität auf einer Seite (2,6 GB bei 8-cm-Disks). Erfüllt die +RW Alliance-Spezifikationen (Double Layer) bzw. DVD-Forum-Spezifikationen (Dual Layer).

Die Double/Dual Layer-Aufnahmeschicht ist dank der Entwicklung einer neuen Substratschicht möglich, die sich zwischen den Aufnahmeschichten befindet, sodass beide Schichten mit Laser beschrieben werden können. Wenn die erste Schicht voll ist, wird die Aufzeichnung auf der zweiten Schicht fortgesetzt.

DVD+R DL ist eine beschreibbare Disk mit 8.5GB Speicherkapazität. Erfüllt die +RW-Alliance-Spezifikationen.
AZO-Aufnahmeschicht
Höchstes Maß an Aufnahmestabilität
Sehr hohe Archivlebensdauer
Für Daten-, Video- und Gaming-Anwendungen optimiert.

Die Disk Wide White Inkjet hat eine mit Tintenstrahldruckern bedruckbare weiße Oberfläche bis zum Hub und einen bedruckbaren Durchmesser von 21 - 118 mm.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85234190
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
240 min
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r 8.5gb, dvd, verbatim dvd
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 49,37*
€ 65,24*
2 Tage
6
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 49,66*
€ 65,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,83*
€ 70,34*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 57,40*
€ 74,90*
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 57,55*
€ 75,41*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 65,24*
€ 77,64
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 64,26*
€ 76,47
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 60,89*
€ 72,46
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 56,67*
€ 67,44
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 53,96*
€ 64,21
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 49,37*
€ 58,75
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,9874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.