Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SP-BRACKET-10G-T Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20748211
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-BRACKET-10G-T
EAN/GTIN:
     885022003242
Suchbegriffe:
Storage Server
storage server
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-EC880 Pro, TS-EC1080 Pro, TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TVS-EC880
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
18 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.