Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BS 430 connect Transparent Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BS 430 connect Transparent Elektronische Personenwaage
Medisana BS 430 connect Transparent Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20759698
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40422
EAN/GTIN:
     4015588404221
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Die Körperanalysewaage BS 430 connect misst mehr als nur Körpergewicht.

Sie erfasst mittels hochsensibler Edelstahl-Elektroden präzise auch Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse. Das Zusammenspiel all dieser Werte ist ein entscheidender Faktor für den gesunden Weg zum Zielgewicht und wichtige Begleitung effizienter Fitnessprogramme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Anzeigegerät
49 x 70 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Transparent
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Minimalgewichtskapazität
5 kg
Maßeinheit
kg, lb, ST
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,215*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,705*
€ 71,04895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,475*
€ 67,20525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,995*
€ 65,44405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,185*
€ 63,29015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,215*
€ 57,37585
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.