Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Divider Bag 37 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard Divider Bag 37 Schwarz
Vanguard Divider Bag 37 Schwarz
Vanguard Divider Bag 37 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20760367
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     DIVIDER BAG 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die Trenntasche Divider Bag 37 eignet sich für zwei DSLR Kameras mit angesetztem Objektiv, bis zu vier zusätzliche Objektive, einen Blitz und Zubehör.

- Dicke, weiche Polsterung sorgt für optimalen Schutz der Ausrüstung
- Herausnehmbare, verstellbare Trennwände
- Reißverschlusstaschen für Zubehör
- Seitlicher Griff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
750 g
Innenmaße (B x T x H)
345 x 205 x 150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.