Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex LT261D TOASTER SUBITO LT261D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex LT261D TOASTER SUBITO LT261D
Moulinex LT261D TOASTER SUBITO LT261D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20770569
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     LT261D15
EAN/GTIN:
     3045385782438
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Subito rot, der perfekte Frühstückspartner für perfekt gebräunten Toast!
Einfach zu verwendender Toaster aus rot lackiertem Edelstahl als perfekte Ergänzung jeder Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
850 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.