Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Moulinex Subito Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20802972
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     BY530F
EAN/GTIN:
     3045386362554
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher schwarz
Exklusive Farbgebung in Edelstahl und Schwarz. Im Set mit Toaster und Kaffeemaschine.

- Edelstahlgehäuse.
- Kabellos, 360° Sockel.
- Verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl).
- Transparente Wasserstandsanzeige.
- Verriegelbarer Sicherheitsdeckel.
- Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter.
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz.
- Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit.
- Fassungsvermögen: 1.7l.
- Ein-/Ausschalter.
- 2400 Watt.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher moulinex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,27001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 29,75667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,39002*
€ 130,17412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,28001*
€ 130,04321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,91002*
€ 129,60292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,27001*
€ 106,23131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.