Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann WA 5018 CB 1 Waffel(n) 1200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann WA 5018 CB 1 Waffel(n) 1200 W Weiß
Bomann WA 5018 CB 1 Waffel(n) 1200 W Weiß
Bomann WA 5018 CB 1 Waffel(n) 1200 W Weiß
Bomann WA 5018 CB 1 Waffel(n) 1200 W Weiß
Bomann WA 5018 CB 1 Waffel(n) 1200 W Weiß
Bomann WA 5018 CB 1 Waffel(n) 1200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20831879
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650180
EAN/GTIN:
     4004470616798
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Abbildung, Herz
Produktfarbe
Weiß
Backenoberfläche
180 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
115 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.