Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 916.000 Verlängerungskabel 0,1 m 2 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 916.000 Verlängerungskabel 0,1 m 2 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 916.000 Verlängerungskabel 0,1 m 2 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20843517
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Aluminiumprofil eloxiert; Stromeingang: 0,1m Leitung und GST18i3 Stecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.