Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.936 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 333.936 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot
Bachmann 333.936 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20843916
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.936
EAN/GTIN:
     4016514029532
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau, Rot
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
800.2333
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.