Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig WK 6330 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig WK 6330 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Rot, Edelstahl
Grundig WK 6330 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20847378
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMN 3700
EAN/GTIN:
     4013833170068
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher rot 1,7l
  • Trendiges Design mit Kochglänzender, metallic-rot lackierter
    - Edelstahloberfläche
    - Großes 1,7 Liter Fassungsvermögen
    - Wassersfandsanzeige
    - Abschaltautomatik
    - Komfortables Befüllen und Reinigen dank 90°-Deckel und Ein-
    - htand-Bedienung
    - Beleuchteter Ein- / Ausschalter
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3000 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.