Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 231909 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 231909 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
Folia 231909 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20907531
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     231909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Einseitig selbstklebend, ideal geeignet zum Basteln, Verzieren oder Erstellen eigener Sticker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
200 mm
Bogenlänge
290 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
5 Blätter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Weitere Suchbegriffe: Moosgummiprofil, bastel moosgummi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
231919
ab € 3,64*
Sonstiges
Folia
231960
ab € 3,88*
Sonstiges
Folia
231965
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.