Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
Tork 551000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-20909511
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
551000
EAN/GTIN:
7322540348941
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
372 mm
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
417 mm
Paketgewicht
3500 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
... >
Haushaltswarenzubehör
>
Toilettenzubehör
>
Papierhandtuchspender
Weitere Suchbegriffe:
Rollenhandtuch
,
Rollenhandtuchpapier
,
Rollenpapierhandtücher
,
Handtuchrollenspender
,
Rollenhandtuch-Spender
,
Rollenhandtuchhalter
,
Rollenhandtuchspender
,
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
Putztuch Spender
,
Putztuchrollen-Wandhalter
,
Reinigungstuchspender
,
Wandabroller
,
Wischtuch Wandhalter
,
Wischtuch-Spender
,
Wischtuchspender
,
tork premium handtuchrolle weiss
,
handtuchrollen tork
,
handtuchrollen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork 290016 Papiertuch 100 m Papier Weiß
Tork
290016
ab € 8,90*
Zubehör
Tork Matic Papiertuch Weiß
Tork
290067
ab € 8,13*
Zubehör
TORK 290059 Papierhandtücher Weiß 1680m
Tork
290059
ab € 10,37334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen