Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stealth Gear Extreme Flat Beanbag Kompaktes Gehäuse Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stealth Gear Extreme Flat Beanbag Kompaktes Gehäuse Grün
Stealth Gear Extreme Flat Beanbag Kompaktes Gehäuse Grün
Stealth Gear Extreme Flat Beanbag Kompaktes Gehäuse Grün
Stealth Gear Extreme Flat Beanbag Kompaktes Gehäuse Grün
Stealth Gear Extreme Flat Beanbag Kompaktes Gehäuse Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20919702
Hersteller:
     Stealth Gear
Herst.-Nr.:
     SGBBFLFG
EAN/GTIN:
     8718444770633
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.