Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R Double Layer Matt Silver 8x 8,5 GB DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+R Double Layer Matt Silver 8x 8,5 GB DVD-R
Verbatim DVD+R Double Layer Matt Silver 8x 8,5 GB DVD-R
Verbatim DVD+R Double Layer Matt Silver 8x 8,5 GB DVD-R
Artikel-Nr.:
     832-26451
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43541/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Doppelseitig
Ja
Aufnahmezeit
240 min
Art der Oberfläche
Mattsilber
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r 8.5gb, dvd, verbatim dvd
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
5
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,402*
€ 2,172*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,704*
€ 2,688*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,784*
€ 2,724*
3 Tage
75
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,786*
€ 2,726*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,858*
€ 2,828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,172*
€ 2,58468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,792*
€ 2,13248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,402*
€ 1,66838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.