Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Post-it 76 x 127mm (100) selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Post-it 76 x 127mm (100) selbstklebendes Etikett Gelb
3M Post-it 76 x 127mm (100) selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2095003
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     27010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
127 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.