Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SDH 85 XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SDH 85 XS
Astro SDH 85 XS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20958962
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     370082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
Parabolantenne
SAT-Antenne
Dachsparrenhalter, feuerverzinkter Stahl, ideal für die Montage von Parabolantennen, Mastlänge 85 cm, Mastdurchmesser 48 mm, Sparrenabstand 380 - 600 mm flexibel ausziehbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Zink Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5400 g
Tiefe
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.