Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SDH 130 XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SDH 130 XS
Astro SDH 130 XS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20958964
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     370133
EAN/GTIN:
     4026187592110
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
Parabolantenne
SAT-Antenne
Dachsparrenhalter, feuerverzinkter Stahl, ideal für die Montage von Parabolantennen, Mastlänge 130 cm, Mastdurchmesser 48 mm, Sparrenabstand 380 - 600 mm flexibel ausziehbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Zink Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Tiefe
1300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.