Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro 229 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro 229 N
Astro 229 N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20959028
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     722292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
  • Klebemanschette zum Abdichten von Masten, Dachhauben und Dichtungstüllen
    - Easy-Formklebeband 50 cm
    - Mastrohr-Ø max. 60 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.