Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax DSH 48/90 Edelstahl Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax DSH 48/90 Edelstahl Galvanisiertes Stahl
Triax DSH 48/90 Edelstahl Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20959073
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     140388
EAN/GTIN:
     5702661403880
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
  • DSH 48/90 für die Dachmontage einer Parabolantenne verwenden
    - DSH 48/130 für die Dachmontage einer Parabolantenne und einer zusätzlichen UKW-Antenne einsetzbar
    - UKW-Antenne über Parabolantenne unter Berücksichtigung der max. Windlast montieren
    - Material aus feuerverzinktem Stahl
    - Im Lieferumfang sind enthalten: Erdungsschraube, 6 Befestigungsschrauben (10 x 100 mm), Mastabdeckkappe
    - TÜV-geprüft für Parabolantennen bis zu 1 m Durchmesser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6400 g
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreiling
11243
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.