Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS202B Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS202B Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
LogiLink LPS202B Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20963611
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS202B
EAN/GTIN:
     4052792012361
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 6 Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1.4 m, TÜV-und GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Kapazität
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TÜV, GS
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159500015
ab € 4,512*
Ähnlich
Bachmann
381.144S
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.