| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-20963613 Herst.-Nr.: LPS205B EAN/GTIN: 4052792012378 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdosenleiste mit 3 Buchsen von LogiLink. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1.4 m, TÜV-und GS-geprüft. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A | ![](/p.gif) | Kapazität | 3500 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 1.4 m | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TÜV & GS | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |