Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121906 Spannungsschutz Schwarz 3 AC-Ausgänge 230 V 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00121906 Spannungsschutz Schwarz 3 AC-Ausgänge 230 V 3 m
Hama 00121906 Spannungsschutz Schwarz 3 AC-Ausgänge 230 V 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20984540
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121906
EAN/GTIN:
     4047443186522
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Verbrauchern
    - Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
    - 2-poliger, grün beleuchteter Schalter
    - mit Kindersicherung
    - GS-geprüft
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1.5
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.