Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Prospectus 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Prospectus 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Prospectus 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Prospectus 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20993314
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     68367001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
15.6 "
Fassungsvermögen
10 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, iPad Zubehör, wenger laptoptasche 16", ipad zubehör, ipad zubehör tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.