Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NKPPA24FMY Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NKPPA24FMY Patch Panel 1U
Panduit NKPPA24FMY Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20997103
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NKPPA24FMY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.7 mm
Tiefe
98 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.