Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86236 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86236 Montage-Kit
DeLOCK 86236 Montage-Kit
DeLOCK 86236 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20997789
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86236
EAN/GTIN:
     4043619862368
Suchbegriffe:
Leergehäuse
delock leergehäuse
leergehäuse
Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von zwei Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18214
ab € 2,11*
Zubehör
Delock
18215
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
86128
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.