Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 6000 Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 6000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 6000 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21001522
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541703439
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
563 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
419 mm
Gewicht
3950 g
Innenmaße (B x T x H)
473 x 197 x 351 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.