| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21003768 Herst.-Nr.: 1951560101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach schwarz/lichtgrau 5m H05VV-F 3G1,5 - Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. - Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. - Praktische Kabelaufnahme. - Mit Aufhänge-Vorrichtung. - Innovatives Befestigungskonzept. - Steckdosen mit Kinderschutz. - Verpackung: mit Banderole. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennstuhl steckdosenleiste 6-fach schwarz 5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |