Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BN-1951140100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BN-1951140100
Brennenstuhl BN-1951140100
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21003772
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951140100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach schwarz 1,8m H05VV-F 3G1,5 - Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. - Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. - Praktische Kabelaufnahme. - Mit Aufhänge-Vorrichtung. - Innovatives Befestigungskonzept. - Steckdosen mit Kinderschutz. - Verpackung: mit Banderole.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,90*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.